防塵・防水台はかり(検定付)

防塵・防水台はかり(検定付) - A&D(エー・アンド・デイ)

取引証明用 精度等級:3級。
測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)。目量の種類:複目量。
計量部 防塵・防水(防塵・防水保護等級IP65)、外して洗えるステンレス製計量皿(SUS430)
GLタイプは液晶表示
3倍働くトリプルレンジ(ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り換わる)
2電源方式、ACアダプタ(付属)・単1乾電池6本(別売、アルカリ乾電池使用で約600時間)
RS-232Cインタフェース標準装備
kg・個数・%モード
コンパレータ表示:計量値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、その比較結果(過不足/適正)を表示
加算・累計機能
チルト機構、最も見易い位置で表示部を固定

種類台はかり使用温度範囲(℃)-5~35表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
適合地域
外形寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60936592HV-15KGL-K-13/6/150.001/0.002/0.005250×250北海道474
77,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936601HV-15KGL-K-23/6/150.001/0.002/0.005250×250青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県474
77,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936617HV-15KGL-K-33/6/150.001/0.002/0.005250×250福島県、埼玉県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県474
77,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936626HV-15KGL-K-43/6/150.001/0.002/0.005250×250東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)474
77,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936635HV-15KGL-K-53/6/150.001/0.002/0.005250×250鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県474
77,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936547HV-60KGL-K-115/30/600.005/0.01/0.02330×424北海道621
82,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936556HV-60KGL-K-215/30/600.005/0.01/0.02330×424青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県621
82,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936565HV-60KGL-K-315/30/600.005/0.01/0.02330×424福島県、埼玉県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県621
82,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936574HV-60KGL-K-415/30/600.005/0.01/0.02330×424東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)621
82,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936583HV-60KGL-K-515/30/600.005/0.01/0.02330×424鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県621
82,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936644HV-200KGL-K-160/150/2200.02/0.05/0.1390×530北海道712
87,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936653HV-200KGL-K-260/150/2200.02/0.05/0.1390×530青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県712
87,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936662HV-200KGL-K-360/150/2200.02/0.05/0.1390×530福島県、埼玉県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県712
87,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936671HV-200KGL-K-460/150/2200.02/0.05/0.1390×530東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)712
87,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60936687HV-200KGL-K-560/150/2200.02/0.05/0.1390×530鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県712
87,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56398265HV-15KGL-K-1(校正書・トレーサビリティ体系図付)3/6/150.001/0.002/0.005250×250北海道474
87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56398274HV-15KGL-K-2(校正書・トレーサビリティ体系図付)3/6/150.001/0.002/0.005250×250青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県474
87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56398308HV-15KGL-K-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)3/6/150.001/0.002/0.005250×250鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県474
87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56398213HV-60KGL-K-1(校正書・トレーサビリティ体系図付)15/30/600.005/0.01/0.02330×424北海道621
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56398222HV-60KGL-K-2(校正書・トレーサビリティ体系図付)15/30/600.005/0.01/0.02330×424青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県621
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56398256HV-60KGL-K-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)15/30/600.005/0.01/0.02330×424鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県621
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56398317HV-200KGL-K-1(校正書・トレーサビリティ体系図付)60/150/2200.02/0.05/0.1390×530北海道712
97,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56398353HV-200KGL-K-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)60/150/2200.02/0.05/0.1390×530鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県712
97,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56398283HV-15KGL-K-3(校正書・トレーサビリティ体系図付)3/6/150.001/0.002/0.005250×250福島県、埼玉県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県474
87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398292HV-15KGL-K-4(校正書・トレーサビリティ体系図付)3/6/150.001/0.002/0.005250×250東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)474
87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398238HV-60KGL-K-3(校正書・トレーサビリティ体系図付)15/30/600.005/0.01/0.02330×424福島県、埼玉県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県621
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398247HV-60KGL-K-4(校正書・トレーサビリティ体系図付)15/30/600.005/0.01/0.02330×424東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)621
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398326HV-200KGL-K-2(校正書・トレーサビリティ体系図付)60/150/2200.02/0.05/0.1390×530青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県712
97,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398335HV-200KGL-K-3(校正書・トレーサビリティ体系図付)60/150/2200.02/0.05/0.1390×530福島県、埼玉県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県712
97,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398344HV-200KGL-K-4(校正書・トレーサビリティ体系図付)60/150/2200.02/0.05/0.1390×530東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)712
97,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60936592HV-15KGL-K-173667518HV15KC-K-01N00 (使用地域:1地域)HV-15KGL-K-1 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667518検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936601HV-15KGL-K-273667527HV15KC-K-02N00 (使用地域:2地域)HV-15KGL-K-2 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667527検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
60936617HV-15KGL-K-373667536HV15KC-K-03N00 (使用地域:3地域)HV-15KGL-K-3 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667536検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936626HV-15KGL-K-473667545HV15KC-K-04N00 (使用地域:4地域)HV-15KGL-K-4 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667545検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
58,980
欠品中
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936635HV-15KGL-K-573667554HV15KC-K-05N00 (使用地域:5地域)HV-15KGL-K-5 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667554検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936547HV-60KGL-K-173667563HV60KC-K-01N00 (使用地域:1地域)HV-60KGL-K-1 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667563検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936556HV-60KGL-K-273667572HV60KC-K-02N00 (使用地域:2地域)HV-60KGL-K-2 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667572検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936565HV-60KGL-K-373667588HV60KC-K-03N00 (使用地域:3地域)HV-60KGL-K-3 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667588検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
54,980
欠品中
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936574HV-60KGL-K-473667597HV60KC-K-04N00 (使用地域:4地域)HV-60KGL-K-4 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667597検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936583HV-60KGL-K-573667606HV60KC-K-05N00 (使用地域:5地域)HV-60KGL-K-5 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667606検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936644HV-200KGL-K-173667615HV200KC-K-01N00 (使用地域:1地域)HV-200KGL-K-1 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667615検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936653HV-200KGL-K-273667624HV200KC-K-02N00 (使用地域:2地域)HV-200KGL-K-2 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667624検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936662HV-200KGL-K-373667633HV200KC-K-03N00 (使用地域:3地域)HV-200KGL-K-3 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667633検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936671HV-200KGL-K-473667642HV200KC-K-04N00 (使用地域:4地域)HV-200KGL-K-4 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667642検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60936687HV-200KGL-K-573667658HV200KC-K-05N00 (使用地域:5地域)HV-200KGL-K-5 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667658検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56398265HV-15KGL-K-1(校正書・トレーサビリティ体系図付)73012653HV15KC-K-05A00 使用地域5 一般校正証明書付きHV-15KGL-K-1(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73012653検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました
56398274HV-15KGL-K-2(校正書・トレーサビリティ体系図付)73012626HV15KC-K-02A00 使用地域2 一般校正証明書付きHV-15KGL-K-2(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73012626検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56398308HV-15KGL-K-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)73012653HV15KC-K-05A00 使用地域5 一般校正証明書付きHV-15KGL-K-5(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73012653検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました
56398213HV-60KGL-K-1(校正書・トレーサビリティ体系図付)73012669HV60KC-K-01A00 使用地域1 一般校正証明書付きHV-60KGL-K-1(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73012669検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
56398222HV-60KGL-K-2(校正書・トレーサビリティ体系図付)73012678HV60KC-K-02A00 使用地域2 一般校正証明書付きHV-60KGL-K-2(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73012678検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
56398256HV-60KGL-K-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)73012705HV60KC-K-05A00 使用地域5 一般校正証明書付きHV-60KGL-K-5(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73012705検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
56398317HV-200KGL-K-1(校正書・トレーサビリティ体系図付)73012714HV200KC-K-01A00 使用地域1 一般校正証明書付きHV-200KGL-K-1(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73012714検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
96,980
税込106,678
パッケージに違いがあります
56398353HV-200KGL-K-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)73667606HV60KC-K-05N00 (使用地域:5地域)HV-200KGL-K-5(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667606検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする