ドットブロッター(サークルタイプ)
微量のサンプル(500μL)を簡単・迅速に80(8×10列)サンプル同時に処理できます。スロット間距離は、マルチピペットやマイクロタイタープレートの配列に合うよう設計されています。ドットのフィルター接触面の孔径(mm)を絞り込む(0.096cm2)ことによりサンプルは比較的小さな表面積に濃縮され、結果として高いシグナルを示します。ニトロセルロース・ジアゾ化ペーパー・DEAEメンブレン、グラスファイバーフィルターの各種フィルターでサンプルを固定・濾過できます。コンピューター制御加工による精巧な刷り合わせ構造になっているので個々のドットは完全に独立し、リークによるクロスコンタミネーションの心配はありません。
ウェル容量(mL)500
外寸法(縦×横×高さ)(mm)ブロッター/チャンバー:147×129×40/172×150×100
使用温度範囲(℃)0~50
内容量1台
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07