曜日別特売

タイヤ再生ブロック MKBM1RG

タイヤ再生ブロック MKBM1RG - ネグロス電工

使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。
モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。
本体がゴムのため、屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。
軽量なので持ち運びが容易です。
本体がゴムで振動を減衰します。
凍結融解しません。

材質
(ブロック部)リサイクルゴム
ボルト、ナット/ステンレス鋼
用途配管架台システムの基礎として使用頂けるブロックです。質量(kg)約0.68最大積載量(kg)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833097MKBM1RG
3,420
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする