ネグロス電工
サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) SK1FD
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。(UL難燃グレード94V-2承認)
ハロゲンフリー仕様です。
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
材質
66ナイロン
ねじ:電気亜鉛めっき
用途
フラットデッキにケーブル配線を先行できる支持具です。
色
黒
最大結束径(Φmm)
50
許容静荷重(N[kgf])
19[2]
内容量
1袋(20個)
注意
※作業中は防塵メガネを着用してください。落下する切粉
により目を傷める恐れがあります。
※コンクリートにはドリルねじが入りませんので取り付け
できません。
合成スラブ用デッキなどの波形のデッキプ
レートへの取り付けは、コンクリート打設前に行ってく
ださい。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57836371
SK1FD
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください