リヒトラブ
ノートブックS<専用インデックス>
サイズ
S
穴数
16
仕様
3山入、専用インデックス
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
生地/0.2
枚数
3
縦(mm)
138+5
横(mm)
80
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76128105
D7311
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください