リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ルーズリーフ
ノートブックS<専用インデックス>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76128105
品番
D7311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
サイズ
S
穴数
16
仕様
3山入、専用インデックス
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
生地/0.2
枚数
3
縦(mm)
138+5
横(mm)
80