未来工業
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)(PF管用)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
63
85.1
寸法H(mm)
46.7
54.7
66.5
77.5
適合管
選択してください
PF管14
PF管16
PF管22
PF管28
PF管36
内容量
1個
1袋(10個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合管
コネクタネジサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86838981
MFSHC-16G
1袋(10個)
63
46.7
41
PF管16
呼び22用(G3/4)
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86838997
MFSHC-16GS
1袋(10個)
63
46.7
41
PF管16
呼び16用(G1/2)
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839006
MFSHC-22G
1袋(10個)
63
54.7
41
PF管22
呼び22用(G3/4)
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839015
MFSHC-28G
1袋(10個)
85.1
66.5
63
PF管28
呼び28用(G1)
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86839024
MFSHC-36G
1個
85.1
77.5
63
PF管36
呼び36用(G1 1/4)
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86838972
MFSHC-14GS
1袋(10個)
63
46.7
41
PF管14
呼び16用(G1/2)
¥
880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください