未来工業
CD管・PF管 ブッシング
種類
CD管用
内容量
1袋(50個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86839164
CZV-14
27.5
30.3
22.7
24
14
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839173
CZV-16
30.5
32.3
24.7
27
16
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839182
CZV-22
38
39.7
32
34
21.8
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839191
CZV-28
46
46.5
38.7
42
28.1
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください