未来工業
CD管片サドル
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86839374
KTC-14
1袋(50個)
CD管14
39.5
19
18
8
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
86839383
KTC-16
1袋(50個)
CD管16
41.5
21
18
8
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
86839392
KTC-22
1袋(50個)
CD管22
49.3
27.5
20
8
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
86839401
KTC-28
1袋(50個)
CD管28
58.5
34
20
8
¥
4,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
86839417
KTC-36
1袋(20個)
CD管36
67.6
43.2
22
11
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70576826
KTC-14
1個
CD管14
39.5
19
18
8
¥
41
¥
40
¥
44
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70576835
KTC-22
1個
CD管22
49.3
27.5
20
8
¥
65
¥
64
¥
70
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25661738
KTC16
1個
CD管16
41.5
21
18
8
¥
51
¥
50
¥
55
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25661747
KTC28
1個
CD管28
58.5
34
20
8
¥
97
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918326
KTC-14
1セット(5個)
CD管14
39.5
19
18
8
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918335
KTC-16
1セット(5個)
CD管16
41.5
21
18
8
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918351
KTC-22
1セット(5個)
CD管22
49.3
27.5
20
8
¥
325
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918360
KTC-28
1セット(5個)
CD管28
58.5
34
20
8
¥
485
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください