未来工業
PF管片サドル ナイロンタイプ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全15種類を絞り込む
適合管
選択してください
PF管14
PF管16
PF管22
PF管28
PF管36
色
ミルキーホワイト
白
黒
内容量
1袋(20個)
1袋(50個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合管
色
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86839471
KTF-14NK
1袋(50個)
PF管14
黒
43
22
18
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
86839487
KTF-14NM
1袋(50個)
PF管14
ミルキーホワイト
43
22
18
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839505
KTF-16NK
1袋(50個)
PF管16
黒
45.8
23.5
20
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
86839514
KTF-16NM
1袋(50個)
PF管16
ミルキーホワイト
45.8
23.5
20
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839532
KTF-22NK
1袋(50個)
PF管22
黒
53.2
31.3
20
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
86839541
KTF-22NM
1袋(50個)
PF管22
ミルキーホワイト
53.2
31.3
20
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839566
KTF-28NK
1袋(50個)
PF管28
黒
63.7
37.3
22
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839575
KTF-28NM
1袋(50個)
PF管28
ミルキーホワイト
63.7
37.3
22
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839593
KTF-36NK
1袋(20個)
PF管36
黒
72.2
46.3
22
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839602
KTF-36NM
1袋(20個)
PF管36
ミルキーホワイト
72.2
46.3
22
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86839462
KTF-14N
1袋(50個)
PF管14
白
43
22
18
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
86839496
KTF-16N
1袋(50個)
PF管16
白
45.8
23.5
20
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
86839523
KTF-22N
1袋(50個)
PF管22
白
53.2
31.3
20
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
86839557
KTF-28N
1袋(50個)
PF管28
白
63.7
37.3
22
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
86839584
KTF-36N
1袋(20個)
PF管36
白
72.2
46.3
22
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください