未来工業
ケーブルハンガー(ダブルタイプ)
適合ボルト径
W3/8・W1/2
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86841386
SCH-2LW
ケーブル:VVFケーブル・丸形ケーブル、PF管:28・36、冷媒管:保温材10mm付(5・6分)
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86841395
SCH-2W
ケーブル:VVFケーブル・丸形ケーブル、PF管:16・22、冷媒管:保温材10mm付(2・3・4分)
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください