曜日別特売

通線ブッシング(クイック)

通線ブッシング(クイック) - 未来工業通線ブッシング(クイック) - 未来工業通線ブッシング(クイック) - 未来工業通線ブッシング(クイック) - 未来工業通線ブッシング(クイック) - 未来工業通線ブッシング(クイック) - 未来工業通線ブッシング(クイック) - 未来工業通線ブッシング(クイック) - 未来工業
(2件のレビュー)
取付厚(mm)5mm迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全33種類を絞り込む
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86845132PBZ-42CJ1個19544ベージュ15
オープン
99
109(税込)
翌々日出荷
86845141PBZ-42CK1個19--15
オープン
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845157PBZ-42CM1個19--ミルキーホワイト15
オープン
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845166PBZ-48CJ1個19--ベージュ15
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
86845175PBZ-48CK1個19--15
オープン
199
219(税込)
当日出荷
86845184PBZ-48CM1個19--ミルキーホワイト15
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
86845193PBZ-60CJ1個19--ベージュ15
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
86845202PBZ-60CK1個19--15
オープン
199
219(税込)
当日出荷
86845211PBZ-60CM1個19--ミルキーホワイト15
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845227PBZ-76CJ1個25--ベージュ20
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845236PBZ-76CK1個25--20
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845245PBZ-76CM1個25--ミルキーホワイト20
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845254PBZ-88CJ1個25--ベージュ20
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845263PBZ-88CK1個25--20
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845272PBZ-88CM1個25--ミルキーホワイト20
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24791646PBZ-22CJ1袋(20個)18303ベージュ15
オープン
589
648(税込)
当日出荷
24791655PBZ-22CM1袋(20個)18303ミルキーホワイト15
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
24798332PBZ-27CM1袋(20個)19374ミルキーホワイト15
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
24991094PBZ-27CK1袋(20個)1937415
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
26712482PBZ-34CK1袋(20個)1945415
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35353176PBZ-34CJ1袋(20個)19--ベージュ15
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
45260267PBZ-34CM1袋(20個)19--ミルキーホワイト15
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
50835277PBZ-22CK1袋(20個)18--15
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
50906178PBZ-27CJ1袋(20個)19--ベージュ15
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
86845044PBZ-22CJ1袋(50個)18--ベージュ15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86845053PBZ-22CK1袋(50個)18--15
オープン
取扱い終了
代替品有
86845062PBZ-22CM1袋(50個)18--ミルキーホワイト15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86845071PBZ-27CJ1袋(50個)19--ベージュ15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86845087PBZ-27CK1袋(50個)19--15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86845096PBZ-27CM1袋(50個)19--ミルキーホワイト15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86845105PBZ-34CJ1袋(50個)19--ベージュ15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86845114PBZ-34CK1袋(50個)19--15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86845123PBZ-34CM1袋(50個)19--ミルキーホワイト15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86845044PBZ-22CJ24791646PBZ-22CJPBZ-22CJ 通線ブッシング(クイック) 未来工業 24791646通線ブッシング(クイック)未来工業1袋(20個)
589
税込648
内容量に違いがあります
86845053PBZ-22CK50835277PBZ-22CKPBZ-22CK 通線ブッシング(クイック) 未来工業 50835277通線ブッシング(クイック)未来工業1袋(20個)
589
税込648
内容量に違いがあります
86845062PBZ-22CM24791655PBZ-22CMPBZ-22CM 通線ブッシング(クイック) 未来工業 24791655通線ブッシング(クイック)未来工業1袋(20個)
589
税込648
内容量に違いがあります
86845071PBZ-27CJ50906178PBZ-27CJPBZ-27CJ 通線ブッシング(クイック) 未来工業 50906178通線ブッシング(クイック)未来工業1袋(20個)
679
税込747
内容量に違いがあります
86845087PBZ-27CK24991094PBZ-27CKPBZ-27CK 通線ブッシング(クイック) 未来工業 24991094通線ブッシング(クイック)未来工業1袋(20個)
779
税込857
内容量に違いがあります
86845096PBZ-27CM24798332PBZ-27CMPBZ-27CM 通線ブッシング(クイック) 未来工業 24798332通線ブッシング(クイック)未来工業1袋(20個)
779
税込857
内容量に違いがあります
86845105PBZ-34CJ35353176PBZ-34CJPBZ-34CJ 通線ブッシング(クイック) 未来工業 35353176通線ブッシング(クイック)未来工業1袋(20個)
939
税込1,033
内容量に違いがあります
86845114PBZ-34CK26712482PBZ-34CKPBZ-34CK 通線ブッシング(クイック) 未来工業 26712482通線ブッシング(クイック)未来工業1袋(20個)
989
税込1,088
内容量に違いがあります
86845123PBZ-34CM45260267PBZ-34CMPBZ-34CM 通線ブッシング(クイック) 未来工業 45260267通線ブッシング(クイック)未来工業1袋(20個)
989
税込1,088
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86845227
2018-04-05
用途: 盤、貫通部の保護材として
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

見せる場所でも使える品質で某○メリカンをこれまで使用していましたが数を使うと費用が掛かるため、こちらを主に使用しております。貫通加工径に対して保護径が大きいのでなおよし。

1が参考にしています
対象商品 : 50835277
2017-03-31
用途: 接線盤への予備開口部に
製造業

この価格でこの数量は助かります。プッシュオン型ですがしっかりしていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする