通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート - 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート - 未来工業
(2件のレビュー)
取付厚(mm)5mm迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全24種類を絞り込む
適合ノック径(Φmm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86845412PBZ-22SJ1袋(50個)ベージュΦ2216G1/230161815
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845421PBZ-22SK1袋(50個)Φ2216G1/230161815
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845437PBZ-22SM1袋(50個)ミルキーホワイトΦ2216G1/230161815
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845446PBZ-27SJ1袋(50個)ベージュΦ2722・25G3/437201915
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
86845455PBZ-27SK1袋(50個)Φ2722・25G3/437201915
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845464PBZ-27SM1袋(50個)ミルキーホワイトΦ2722・25G3/437201915
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845473PBZ-34SJ1袋(50個)ベージュΦ3428G145261915
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845482PBZ-34SK1袋(50個)Φ3428G145261915
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845491PBZ-34SM1袋(50個)ミルキーホワイトΦ3428G145261915
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845507PBZ-42SJ1個ベージュΦ4236G1 1/454341915
オープン
199
219(税込)
当日出荷
86845516PBZ-42SK1個Φ4236G1 1/454341915
オープン
199
219(税込)
当日出荷
86845525PBZ-42SM1個ミルキーホワイトΦ4236G1 1/454341915
オープン
199
219(税込)
当日出荷
86845534PBZ-48SJ1個ベージュΦ4842・51G1 1/260401915
オープン
299
329(税込)
当日出荷
86845543PBZ-48SK1個Φ4842・51G1 1/260401915
オープン
299
329(税込)
当日出荷
86845552PBZ-48SM1個ミルキーホワイトΦ4842・51G1 1/260401915
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845561PBZ-60SJ1個ベージュΦ6054・63G275511915
オープン
339
373(税込)
当日出荷
86845577PBZ-60SK1個Φ6054・63G275511915
オープン
339
373(税込)
当日出荷
86845586PBZ-60SM1個ミルキーホワイトΦ6054・63G275511915
オープン
339
373(税込)
当日出荷
86845595PBZ-76SJ1個ベージュΦ7670・75G2 1/290672520
オープン
399
439(税込)
当日出荷
86845604PBZ-76SK1個Φ7670・75G2 1/290672520
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
86845613PBZ-76SM1個ミルキーホワイトΦ7670・75G2 1/290672520
オープン
399
439(税込)
当日出荷
86845622PBZ-88SJ1個ベージュΦ8882G3104772520
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845631PBZ-88SK1個Φ8882G3104772520
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
86845647PBZ-88SM1個ミルキーホワイトΦ8882G3104772520
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: プラ盤の引込口
製造業

とても扱いやすい商品です。扱っているサイズが少ないので品種を増やしてほしいです。また次回も購入します。

対象商品 : 86845577
2022-09-30
用途: 電線引き込み部分の保護
清水電機製造業

鉄板に穴を開けて電線通す部分に取り付けました
適合サイズ・色・価格も抑えられているので優秀な物です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする