未来工業
ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付)
色
グレー
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
適合ボルト径
3分ボルト
許容静荷重(N[kgf])
片側59(6)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86847591
SCH-TFL
1セット(20個)
120
75
6
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86847607
SCH-TFS
1セット(20個)
79
25
5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47314245
SCH-TF
1袋(20個)
97
55
6
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146825
SCH-TF
1セット(10個)
97
55
6
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
86847582
SCH-TF
1セット(10個)
97
55
6
¥
3,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください