未来工業
ケーブルハンガー(ループタイプ)
(1件のレビュー)
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86847677
SCH-1F
53
45
67
57
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
86847686
SCH-1FL
75
70
96
86
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86847695
SCH-1FS
45
18
38
28
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください