未来工業
バインドハンガー(断熱材用)
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
長さ(mm)
断熱材
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86847731
SCH-SB1
1袋(20個)
バインド線付(長さ:130mm)
-
厚み:20mm以上
天井面:9.8(1)
壁面:20(2)
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
86847747
SCH-SB2
1袋(10個)
-
バインド線:130×2本
-
20(2)
ハンガー分割時:9.8(1)
¥
640
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86847756
SCH-SBN
1袋(20個)
バインド線:無し
-
厚み:20mm以上
天井面:9.8(1)
壁面:20(2)
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください