未来工業
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ
材質
ステンレス製
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
6.5
内容量
1袋(100個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86848151
SSKT-D11T
SVケーブル:Φ1.6×2C・3C、Φ2.0×2C・3C、2×2C・3C、3.5×2C、14×1C
CVケーブル:Φ1.6×2C・3C、Φ2.0×2C・3C、2×2C・3C、3.5×2C、14×1C、22×1C
10~11.5
11
30
15
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
86848167
SSKT-D13T
SVケーブル:Φ2.0×4C、Φ2.6×2C・3C、2×4C、3.5×3C・4C、5.5×2C、22×1C
CVケーブル:Φ2.0×4C、Φ2.6×2C・3C、2×4C、3.5×3C・4C、5.5×2C、38×1C
12~13.5
13
32
16
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
86848176
SSKT-D15T
SVケーブル:Φ2.6×4C、Φ3.2×2C、5.5×3C、8×2C、38×1C
CVケーブル:Φ2.6×4C、Φ3.2×2C・3C、5.5×3C、8×2C・3C、60×1C
14~15.5
15
34
17
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
86848185
SSKT-D17T
SVケーブル:Φ3.2×3C・4C・5.5×4C、8×3C・4C、60×1C
CVケーブル:Φ3.2×4C・5.5×4C、8×4C
16~17.5
17
36
18
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください