鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) - 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) - 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) - 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) - 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) - 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) - 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) - 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) - 未来工業
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
適合
適合径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86848194SKT-151袋(100個)ユニクロめっき厚鋼-
CVケーブル:14×3C
18~18.5182040.62256.5
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86848203SKT-161袋(100個)ユニクロめっき薄鋼:-
厚鋼:G-16
SVケーブル:22×1C
CVケーブル:22×2C・3C
21~23212047.12656.5
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86848212SKT-191袋(100個)ユニクロめっき薄鋼:C-19
厚鋼:-
SVケーブル:14×2C・3C
CVケーブル:14×4C、100×1C
19~2019.11841.221.558
3,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848221SKT-221袋(100個)ユニクロめっき薄鋼:-
厚鋼:G-22
SVケーブル:38×2C・3C、50×2C
CVケーブル:38×4C、200×1C
26.5~2926.52052.82656.5
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86848237SKT-251袋(100個)ユニクロめっき薄鋼:C-25
厚鋼:-
SVケーブル:38×2C
CVケーブル:38×2C・3C、200×1C
25~2725.41851.12758
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848246SKT-281袋(50個)ユニクロめっき薄鋼:-
厚鋼:G-28
SVケーブル:60×2C・3C
CVケーブル:250×1C、325×1C、60×2C・3C
31~3433.5256635610
2,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848255SKT-311袋(50個)ユニクロめっき薄鋼:C-31
厚鋼:-
SVケーブル:38×3C、60×2C
CVケーブル:38×4C、60×2C、250×1C
29~3231.82362.9335.410
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848264SKT-361袋(50個)ユニクロめっき薄鋼:-
厚鋼:G-36
SVケーブル:125×2C
CVケーブル:100×3C、600×1C
41.5~44422577.341610
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
86848273SKT-391袋(50個)ユニクロめっき薄鋼:C-39
厚鋼:-
SVケーブル:80×3C、100×2C
CVケーブル:100×2C・3C、500×1C
38~4238.12371375.410
3,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848282SKT-421袋(20個)ユニクロめっき薄鋼:-
厚鋼:G-42
SVケーブル:100×4C、125×3C、150×2C・3C
CVケーブル:100×4C、150×3C、800×1C
47~5048252546611
3,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848291SKT-511袋(20個)ユニクロめっき薄鋼:C-51
厚鋼:-
SVケーブル:125×4C、200×2C、150×3C
CVケーブル:125×4C、200×2C
50~53512589.348.5611
2,800
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
70577578SKT-161袋(10個)ユニクロめっき薄鋼:-
厚鋼:G-16
SVケーブル:22×1C
CVケーブル:22×2C・3C
21~23212047.12656.5
320
299
329(税込)
当日出荷
70577587SKT-221袋(10個)ユニクロめっき薄鋼:-
厚鋼:G-22
SVケーブル:38×2C・3C、50×2C
CVケーブル:38×4C、200×1C
26.5~2926.52052.82656.5
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
70577596SKT-281袋(10個)ユニクロめっき薄鋼:-
厚鋼:G-28
SVケーブル:60×2C・3C
CVケーブル:250×1C、325×1C、60×2C・3C
31~3433.5256635610
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
25663287SKT161個-厚鋼:16、SVケーブル:22□×1C、CVケーブル:22□×2C、3C21~23212047.12656.5
32
31
34(税込)
3日以内出荷
返品不可
25663296SKT19-011個-薄鋼:19、SVケーブル:14□×2C、3C、CVケーブル:14□×4C・100□×1C19~2019.11841.221.558
30
29
32(税込)
3日以内出荷
返品不可
25663305SKT221個-厚鋼:22、SVケーブル:38□×2C、3C・50□×2C、CVケーブル:38□×4C・200□×1C26.5~2926.52052.82856.5
42
41
45(税込)
3日以内出荷
返品不可
25663314SKT25-011個-薄鋼:25、SVケーブル:38□×2C、CVケーブル:38□×2C、3C・200□×1C25~2725.41851.12758
38
37
41(税込)
3日以内出荷
返品不可
25663323SKT281個-厚鋼:28、SVケーブル:60□×2C、3C、CVケーブル:250□×1C・325□×1C・60□×2C、3C31~3433.5256635610
54
53
58(税込)
3日以内出荷
返品不可
25663339SKT31-011個-薄鋼:31、SVケーブル:38□×3C・60□×2C、CVケーブル:38□×4C・60□×2C・250□×1C29~3231.82362.9335.410
50
49
54(税込)
3日以内出荷
返品不可
67919306SKT-191セット(5個)--19~2019.11841.221.558
150
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
67919315SKT-251セット(5個)--25~2725.41851.12758
190
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする