未来工業
VV-F鉄サドル
寸法B(mm)
12
寸法d(Φmm)
4.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
適合
1.6×2C・2.0×2C
1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C
2.6×3C
内容量
1袋(10個)
1袋(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法P(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86848824
ST-L
1袋(100個)
2.6×3C
42
16.5
32
7
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86848833
ST-M
1袋(100個)
1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C
38.5
13
28.5
5.9
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
86848842
ST-S
1袋(100個)
1.6×2C・2.0×2C
35.5
10
25.5
5.8
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70577702
ST-L
1袋(10個)
2.6×3C
42
16.5
32
7
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
25663454
ST-M10P
1袋(10個)
1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C
38.5
13
28.5
5.9
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
25663463
ST-S10P
1袋(10個)
1.6×2C・2.0×2C
35.5
10
25.5
5.8
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください