曜日別特売

SV片サドル(ナイロンタイプ)

SV片サドル(ナイロンタイプ) - 未来工業
(1件のレビュー)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合径(Φmm)
適合
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86849061KT-2N1袋(50個)4.7~6同軸ケーブル:TVEFCX 3C-2V15.66.16
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849305KT-3N1袋(50個)6.3~6.5同軸ケーブル:5C-2V20.88.59
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849314KT-4N1袋(50個)9.1~11SVケーブル:Φ1.6×2C・3C、Φ2.0×2C・3C
同軸ケーブル:7C-2V
25.410.711
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
86849357KTB-4N1袋(50個)9.1~11SVケーブル:Φ1.6×2C・3C、Φ2.0×2C・3C
同軸ケーブル:7C-2V
25.410.711
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849323KT-5N1袋(50個)13~15TLチューブ:10
SVケーブル:Φ2.6×2C・3C、Φ5.5×2C・3C
CVケーブル:5.5×2C・3C、38×1C
33.514.515
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849332KT-8CN1袋(50個)14.5~15.5SVケーブル:5.5×3C、8×2C
CVケーブル:8×2C
35.915.516
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849341KT-8N1袋(50個)15.5~17.5SVケーブル:8×2C・3C
CVケーブル:8×2C・3C、60×1C
37.316.516
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
86849235KT-14CN1袋(50個)17~18VE管:VE14
TLチューブ:14
CVケーブル:14×2C
36.61817
3,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849244KT-14N1袋(50個)18~20VE管:VE14
TLチューブ:14
SVケーブル:14×2C・3C
CVケーブル:14×3C・4C、100×1C
37.919.617
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
86849253KT-22CN1袋(50個)20~21.5SVケーブル:14×3C
CVケーブル:22×2C
40.22118
3,950
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849262KT-22N1袋(50個)21~25VE管:VE16
TLチューブ:16
SVケーブル:22×2C・3C
CVケーブル:22×2C・3C・4C、150×1C
41.523.518
3,950
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849287KT-38CN1袋(50個)24~25.5SVケーブル:22×3C
CVケーブル:38×2C
492520
4,750
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849271KT-30N1袋(50個)25.5~28VE管:VE22
TLチューブ:22
SVケーブル:38×2C
CVケーブル:38×3C、200×1C
51.52720
4,750
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849296KT-38N1袋(50個)28.5~32SVケーブル:38×3C・50×2C・3C
CVケーブル:60×2C、250×1C
54.130.220
6,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
70576756KT-14N1個18~20VE管:VE14
TLチューブ:14
SVケーブル:14×2C・3C
CVケーブル:14×3C・4C、100×1C
37.919.617
60
52
57(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86849305
2016-03-31
用途: 固定

返品不可のものを買ってしまい。その場で訂正が効くと思いましたが、オペレーターが
訂正が効かないといわれました。間違っても訂正が効かないシステムはおかしい??
再確認の注意などを考えてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする