未来工業
VE両サドル(VE管・TLチューブ用)
(1件のレビュー)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全18種類を絞り込む
色
ミルキーホワイト
濃紺
寸法D(Φmm)
選択してください
18
22
26
34
42
48
60
76
89
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(50個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
適合
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86855404
S-14DB
1袋(50個)
濃紺
VE管:14
TLチューブ:14
18
15
60
40
5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855413
S-14M
1袋(50個)
ミルキーホワイト
VE管:14
TLチューブ:14
18
15
60
40
5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855422
S-16DB
1袋(50個)
濃紺
VE管:16
TLチューブ:16
22
20
65
45
5
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855431
S-16M
1袋(50個)
ミルキーホワイト
VE管:16
TLチューブ:16
22
20
65
45
5
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
86855447
S-22DB
1袋(50個)
濃紺
VE管:22
TLチューブ:22
26
20
75
55
5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855456
S-22M
1袋(50個)
ミルキーホワイト
VE管:22
TLチューブ:22
26
20
75
55
5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
86855465
S-28DB
1袋(20個)
濃紺
VE管:28
34
20
90
65
5.5
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855474
S-28M
1袋(20個)
ミルキーホワイト
VE管:28
34
20
90
65
5.5
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855483
S-36DB
1袋(20個)
濃紺
VE管:36
42
20
100
75
5.5
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855492
S-36M
1袋(20個)
ミルキーホワイト
VE管:36
42
20
100
75
5.5
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855501
S-42DB
1袋(20個)
濃紺
VE管:42
48
20
110
85
5.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855517
S-42M
1袋(20個)
ミルキーホワイト
VE管:42
48
20
110
85
5.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855526
S-54DB
1袋(10個)
濃紺
VE管:54
60
20
125
100
5.5
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855535
S-54M
1袋(10個)
ミルキーホワイト
VE管:54
60
20
125
100
5.5
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855544
S-70DB
1袋(10個)
濃紺
VE管:70
76
25
145
120
6.5
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855553
S-70M
1袋(10個)
ミルキーホワイト
VE管:70
76
25
145
120
6.5
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855562
S-82DB
1袋(10個)
濃紺
VE管:82
89
30
165
135
6.5
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855571
S-82M
1袋(10個)
ミルキーホワイト
VE管:82
89
30
165
135
6.5
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください