未来工業
VE片サドル ナイロンタイプ
寸法d1(Φmm)
4
内容量
1袋(50個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
18.5
22.5
26.5
34.8
42.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86856551
KVE-14NK
黒
VE管:14
TLチューブ:14
18.5
17
35.5
3
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86856576
KVE-16NK
黒
VE管:16
TLチューブ:16
22.5
18
39.5
3.5
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86856594
KVE-22NK
黒
VE管:22
TLチューブ:22
26.5
20
45
3.5
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86856612
KVE-28NK
黒
VE管:28
34.8
21
51.9
3.5
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86856637
KVE-36NK
黒
VE管:36
42.8
22
59.9
3.5
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86856542
KVE-14N
白
VE管:14
TLチューブ:14
18.5
17
35.5
3
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
86856567
KVE-16N
白
VE管:16
TLチューブ:16
22.5
18
39.5
3.5
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
86856585
KVE-22N
白
VE管:22
TLチューブ:22
26.5
20
45
3.5
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
86856603
KVE-28N
白
VE管:28
34.8
21
51.9
3.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
86856621
KVE-36N
白
VE管:36
42.8
22
59.9
3.5
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください