未来工業
台付片サドル用台座 アンカー用
仕様
台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)
付属品
ビス(M5×45)
下穴径(Φmm)
アンカー使用時:Φ8.5×35
最高高さ(mm)
使用台座高さ:最大50mm迄
台の高さ(mm)
10
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86856786
SKD-10D
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください