未来工業
台付片サドル用台座 接着用
仕様
台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)(台高さ5mm用)
※鋼製電線管の台付サドルには、使用できません。
付属品
台座固定用タッピンねじ(呼び5×8)
最高高さ(mm)
使用台座高さ:最大15mm迄
台の高さ(mm)
5
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86856795
SKD-5DS
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください