SGBF H形鋼・C形鋼組み合わせ用(金属製丸形フランジ付)

SGBF H形鋼・C形鋼組み合わせ用(金属製丸形フランジ付) - 未来工業
仕様電気亜鉛めっき付属品金属製丸形フランジ付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86880857SGBF-55U鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):90~250
98(10)
3,900
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
86880814SGBF-10鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):60~105
490(50)、294(30)
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
86880823SGBF-15鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):90~155
490(50)、294(30)
1,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
86880832SGBF-20鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):140~205
490(50)、294(30)
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
86880841SGBF-30鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):240~305
490(50)、294(30)
2,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86880814SGBF-1049564208SGBF-10SGBF-10 ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564208ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
86880823SGBF-1549564217SGBF-15SGBF-15 ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564217ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
86880832SGBF-2049564226SGBF-20SGBF-20 ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564226ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
86880841SGBF-3049564235SGBF-30SGBF-30 ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564235ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする