SGHA H・I形鋼用

SGHA H・I形鋼用 - 未来工業
許容静荷重(N[kgf])784(80)、49(5)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86880954SGHA-15D鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):90~150
250
2,710
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
86880945SGHA-15鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):90~150
250
1,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
86880963SGHA-20鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):150~225
320
1,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
86880972SGHA-20D鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):150~225
320
1,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
86880981SGHA-40鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):225~400
550
1,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
86880997SGHA-40D鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):225~400
550
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86880945SGHA-1549564323SGHA-15SGHA-15 ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564323ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
86880963SGHA-2049564332SGHA-20SGHA-20 ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564332ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
86880972SGHA-20D49564366SGHA-20DSGHA-20D ビームラックルH・I形鋼用溶融めっき仕様 未来工業 49564366ビームラックルH・I形鋼用溶融めっき仕様未来工業1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
86880981SGHA-4049564348SGHA-40SGHA-40 ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564348ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
86880997SGHA-40D49564375SGHA-40DSGHA-40D ビームラックルH・I形鋼用溶融めっき仕様 未来工業 49564375ビームラックルH・I形鋼用溶融めっき仕様未来工業1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする