曜日別特売

クリヤーポケット

クリヤーポケット - リヒトラブ
(2件のレビュー)

中台紙付きのエコノミーパック。

サイズA4・S型穴数30(2・4)付属品中台紙付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06縦(mm)302横(mm)229グリーン購入法適合内容量1組(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76137056G49180
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 書類保管

しっかりしてますが、バキバキを希望の方は物足りないかもしれません。

対象商品 : 76137056
2017-09-13
用途: 書類整理
製造業

ビニールがしっかりしていて静電気が少ないので使用しやすいです。
ペラペラだとしわが折れ目になって使用しにくいので、少しいいものを
使用するようにしています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする