クリヤーポケット

クリヤーポケット - リヒトラブクリヤーポケット - リヒトラブ
(1件のレビュー)

A4・30穴の破れにくい0.2mm厚のクリヤーポケット。

サイズA4・S型穴数30(2・4)付属品中台紙(黄)付き材質ビニール厚さ(mm)生地/0.2縦(mm)303横(mm)230内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76143146N-1489-10P
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 書類の保管
サービス業

こちらのファイルは大昔からずっと使用させてもらっています。
何十年と使用するので、丈夫でしっかりしている素材は大変重宝しております。
ただ、その分お値段もよいので★ひとつマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする