曜日別特売

スチール製ローラー単体

スチール製ローラー単体 - マキテック
材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12内容量1セット(10本)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68062181S-6023P185(1本あたり)9060.5×2.3×12
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68062197S-6023P185(1本あたり)15060.5×2.3×12
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68062206S-6023P175(1本あたり)24060.5×2.3×12
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68062215S-6023P170(1本あたり)30560.5×2.3×12
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68062224S-6023P155(1本あたり)39060.5×2.3×12
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68062233S-6023P130(1本あたり)49060.5×2.3×12
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68062242S-6023P110(1本あたり)62060.5×2.3×12
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68062251S-6023P90(1本あたり)69060.5×2.3×12
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68062267S-6023P80(1本あたり)79060.5×2.3×12
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68062276S-6023P75(1本あたり)89060.5×2.3×12
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68062285S-6023P65(1本あたり)99060.5×2.3×12
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,550/税込¥6,105
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥8,550/税込¥9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする