アイトス
861021 調理白衣 コックコート(男女兼用)(年間用)
火や熱に強いので火力の強い調理をするコックさん用。
風合いも柔らかく、漂白によって白さを保てます。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
生地
カツラギ
色番
001
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189633
861021
SS
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68189642
861021
S
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68189651
861021
M
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68189667
861021
L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68189676
861021
LL
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68189685
861021
3L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68189694
861021
4L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68189703
861021
5L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68189712
861021
6L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください