曜日別特売

HH430 調理白衣 メンズ脇シャーリングパンツ(年間用)

HH430 調理白衣 メンズ脇シャーリングパンツ(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

定番白衣パンツ

ホワイト仕様両脇ポケット、後ろポケット、両脇ゴムシャーリング混率(%)ポリエステル65、綿35対象男性用生地ツイル色番001生地性能帯電防止内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
ウエスト(cm)
股下(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68189721HH43070~7878
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68189737HH43076~8478
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68189746HH43082~9080
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68189755HH43088~9680
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68189764HH43094~10278
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68189773HH430100~10878
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68189782HH430106~11478
5,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
68189791HH430112~12078
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68189746
2019-08-15
用途: 調理作業
製造業

腰の部分がゴムになっていて使いやすいのでとても気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする