曜日別特売

HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用)

HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用) - アイトスHH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用) - アイトス

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

色番101混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン生地性能ナノ加工、吸水防汚性性別女性用内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68068315HH335ピュアホワイトS
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68068333HH335ピュアホワイトM
5,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
68068358HH335ピュアホワイトL
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68068376HH335ピュアホワイトLL
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68068403HH335ピュアホワイト3L
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68068428HH335ピュアホワイト4L
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68068446HH335ピュアホワイト5L
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68189947HH335ホワイトS
5,000
取扱い終了
代替品有
68189956HH335ホワイトM
5,000
取扱い終了
代替品有
68189965HH335ホワイトL
5,000
取扱い終了
代替品有
68189974HH335ホワイトLL
5,000
取扱い終了
代替品有
68189983HH335ホワイト3L
5,000
取扱い終了
代替品有
68189992HH335ホワイト4L
5,000
取扱い終了
代替品有
68190001HH335ホワイト5L
5,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68189947HH33568068315HH335画像準備中HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用)アイトス1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68189956HH33568068333HH335HH335 HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用) アイトス 68068333HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用)アイトス1枚
2,998
欠品中
税込3,298
色が変更になりました
68189965HH33568068358HH335画像準備中HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用)アイトス1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68189974HH33568068376HH335HH335 HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用) アイトス 68068376HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用)アイトス1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68189983HH33568068403HH335画像準備中HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用)アイトス1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68189992HH33568068428HH335画像準備中HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用)アイトス1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68190001HH33568068446HH335画像準備中HH335 調理白衣 レディース衿付調理着(年間用)アイトス1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする