曜日別特売

HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)

HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) - アイトス
(4件のレビュー)

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン生地性能ナノ加工、吸水防汚性内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68068166HH322ピュアホワイトS
4,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68068175HH322ピュアホワイトM
4,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68068184HH322ピュアホワイトL
4,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68068193HH322ピュアホワイトLL
4,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68068202HH322ピュアホワイト3L
4,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68068218HH322ピュアホワイト4L
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
68068227HH322ピュアホワイト5L
4,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68190087HH322ホワイトS
4,700
取扱い終了
代替品有
68190096HH322ホワイトM
4,700
取扱い終了
代替品有
68190105HH322ホワイトL
4,700
取扱い終了
代替品有
68190114HH322ホワイトLL
4,700
取扱い終了
代替品有
68190123HH322ホワイト3L
4,700
取扱い終了
代替品有
68190132HH322ホワイト4L
4,700
取扱い終了
代替品有
68190141HH322ホワイト5L
4,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68190087HH32268068166HH322HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68068166HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)アイトス1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68190096HH32268068175HH322HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68068175HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)アイトス1枚
3,298
税込3,628
色に違いがあります
68190105HH32268068184HH322HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68068184HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)アイトス1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68190114HH32268068193HH322HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68068193HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)アイトス1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68190123HH32268068202HH322HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68068202HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)アイトス1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68190132HH32268068218HH322HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68068218HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)アイトス1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68190141HH32268068227HH322HH322 HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用) アイトス 68068227HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)アイトス1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 調理の時
有限会社京八飲食業

いつも、2枚づつ買います。
形が良く、気に入っています。
もう何枚買ったかな。

対象商品 : 68068184
2020-07-01
用途: 食品製造作業着

手に取るませは少し心配でしたが、開いて着衣したらとてもすばらしく、お世辞抜きで
安心しました、次回もその後も多分利用します(決め手は着衣で涼しく感じた事)

対象商品 : 68068184
2019-08-15
用途: 調理作業
製造業

裾のポケットが大きく使いやすいのでとても気に入っています。

対象商品 : 68190114
2016-08-18
用途: 調理用
クラレテクノ株式会社

割としっかりしていて問題なし。より安いといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする