アイトス
HS2954 調理白衣 スタンドシャツ(男女兼用)(年間用)
洗濯耐久性に優れ、シワになりにくく色落ちや縮みが少ない機能素材。
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチツイル
色番
001
生地性能
ストレッチ、帯電防止、制菌性
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68190954
HS2954
SS
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
68190963
HS2954
S
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
68190997
HS2954
LL
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
68191006
HS2954
3L
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
68191015
HS2954
4L
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
68191024
HS2954
5L
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
68191033
HS2954
6L
¥
6,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
68190972
HS2954
M
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
68190981
HS2954
L
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください