曜日別特売

861201 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用)

861201 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトス861201 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトス861201 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトス
(6件のレビュー)

制菌・制電性が備わった高性能コックシャツ。

混率(%)ポリエステル100生地ストレッチツイル生地性能ストレッチ、帯電防止、制菌性内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68191295861201ブラックSS
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68191304861201ブラックS
7,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68191313861201ブラックM
7,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68191322861201ブラックL
7,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68191331861201ブラックLL
7,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68191347861201ブラック3L
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68191356861201ブラック4L
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68191365861201ブラック5L
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68191383861201イエローSS
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191392861201イエローS
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191401861201イエローM
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191417861201イエローL
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191426861201イエローLL
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191435861201イエロー3L
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191453861201イエロー5L
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191462861201イエロー6L
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191471861201ブラウンSS
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191487861201ブラウンS
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191505861201ブラウンL
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68191514861201ブラウンLL
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68191523861201ブラウン3L
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68191532861201ブラウン4L
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68191541861201ブラウン5L
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191557861201ブラウン6L
7,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68191374861201ブラック6L
7,000
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
68191444861201イエロー4L
7,000
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
68191496861201ブラウンM
7,000
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68191496
2025-05-09
用途: 調理
大福屋レンガ通り店飲食業

動き易く、洗濯も乾きが早く、ストレスがない。
とても良い商品に出会うことができました。感謝

対象商品 : 68191374
2022-10-26
用途: 厨房作業
株式会社レスト飲食業

軽くて着心地が良いです。洗濯もしやすく評判が良いです

対象商品 : 68191331
2022-10-19
用途: 調理場での制服
株式会社アートジャパン飲食業

乾きが早いので普通のコックコートより楽です。値段もお手頃。

2022-06-29
用途: 調理
公益財団法人大阪ユースホステル協会飲食業

白衣からこの服に変更しました。
1 汚れが目立たない
2 クリーニングを外部にだしていましたが
各自で洗濯をお願いしたことで クリーニング費用の節約ができた

2022-03-14
用途: 厨房衣
公益財団法人大阪ユースホステル協会飲食業

洗濯が簡単で クリーニング業者にださなくなることで経費削減
今後全スタッフに配布予定

1が参考にしています
対象商品 : 68191322
2020-09-30
用途: 調理時に
卸売・小売業

動きやすく、Blackでかっこいい
汚れも目立たない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする