アイトス
HH4315 白衣 半袖ブルゾン(男女兼用)(年間用)
ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。
色
ホワイト
仕様
袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/半袖二重袖、サニタリーパーツ/コイルファスナー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ポプリン
色番
001
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68191645
HH4315
S
¥
6,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68191654
HH4315
M
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68191663
HH4315
L
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68191672
HH4315
LL
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68191681
HH4315
3L
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68191697
HH4315
4L
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68191706
HH4315
5L
¥
6,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68191715
HH4315
6L
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください