曜日別特売

HH4345 白衣 レディーススラックス(年間用)

HH4345 白衣 レディーススラックス(年間用) - アイトスHH4345 白衣 レディーススラックス(年間用) - アイトス

ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。

仕様体毛落下防止/裾口二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、裾口仕様/ストレート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル生地性能帯電防止性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68192345HH4345ホワイトS
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192363HH4345ホワイトM
5,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68192381HH4345ホワイトL
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192406HH4345ホワイトLL
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192424HH4345ホワイト3L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192555HH4345ホワイト4L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192564HH4345ホワイト5L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192573HH4345ホワイト6L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192582HH4345ブルーS
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192591HH4345ブルーM
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192607HH4345ブルーL
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192616HH4345ブルーLL
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192625HH4345ブルー3L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192634HH4345ブルー4L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192643HH4345ブルー5L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192652HH4345ブルー6L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする