曜日別特売

HH4344 白衣 メンズスラックス(年間用)

HH4344 白衣 メンズスラックス(年間用) - アイトスHH4344 白衣 メンズスラックス(年間用) - アイトス
(2件のレビュー)

ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。

仕様体毛落下防止/裾口二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、裾口仕様/ストレート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル生地性能帯電防止性別男性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68192661HH4344ホワイトS
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192677HH4344ホワイトM
5,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68192686HH4344ホワイトL
5,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68192695HH4344ホワイトLL
5,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68192704HH4344ホワイト3L
5,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68192713HH4344ホワイト4L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192722HH4344ホワイト5L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192731HH4344ホワイト6L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192747HH4344ブルーS
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192756HH4344ブルーM
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192765HH4344ブルーL
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192774HH4344ブルーLL
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192783HH4344ブルー3L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192792HH4344ブルー4L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192801HH4344ブルー5L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68192817HH4344ブルー6L
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-08
用途: 治療院での施術に使う。
松本接骨院医療・福祉・介護関連業

なかなか自分にあったサイズが無いので、困ることが多いズボンだが、今回は裾直しは必要だったものの、他はほぼ適合しました。ただ、ポケットか存在していないのが、想定外で残念でした。

対象商品 : 68192686
2017-02-01
用途: 食肉製品加工
製造業

長靴を履くのに、もう少し裾幅が狭いほうが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする