曜日別特売

HH4343 白衣 長袖ブルゾン(男女兼用)(年間用)

HH4343 白衣 長袖ブルゾン(男女兼用)(年間用) - アイトスHH4343 白衣 長袖ブルゾン(男女兼用)(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。

仕様袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、サニタリーパーツ/コイルファスナー混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68192826HH4343ホワイトS
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
68192835HH4343ホワイトM
6,600
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
68192844HH4343ホワイトL
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68192853HH4343ホワイトLL
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68192862HH4343ホワイト3L
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68192871HH4343ホワイト4L
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68192887HH4343ホワイト5L
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68192896HH4343ホワイト6L
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
68192905HH4343ブルーS
6,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68192914HH4343ブルーM
6,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68192923HH4343ブルーL
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
68192932HH4343ブルーLL
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
68192941HH4343ブルー3L
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
68192957HH4343ブルー4L
6,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68192966HH4343ブルー5L
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
68192975HH4343ブルー6L
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68192932
2016-02-16
用途: 素麺の製造・加工の作業
製造業

襟の形が 好みでない。あとは、毛の落下防止の下カバーが 大切ですが、作業には、邪魔・・・作業着の下に服を着こむから・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする