曜日別特売

HH1002 白衣 半袖衛生コート(男女兼用)

HH1002 白衣 半袖衛生コート(男女兼用) - アイトスHH1002 白衣 半袖衛生コート(男女兼用) - アイトス
(4件のレビュー)

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。

仕様体毛落下防止/半袖二重袖、ウエスト仕様/脇ゴムシャーリング混率(%)ポリエステル80、綿20生地シャミラントロ生地性能帯電防止(ルアナ糸使用)、涼感性制菌性(マックスペックR)性別男女兼用袖丈半袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68192984HH1002ホワイトS
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
68192993HH1002ホワイトM
6,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68193002HH1002ホワイトL
6,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68193011HH1002ホワイトLL
6,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68193027HH1002ホワイト3L
6,700
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
68193036HH1002ホワイト4L
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68193045HH1002サックスS
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68193054HH1002サックスM
6,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68193063HH1002サックスL
6,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68193072HH1002サックスLL
6,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68193081HH1002サックス3L
6,700
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
68193097HH1002サックス4L
6,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68193106HH1002ピンクS
6,700
取扱い終了
68193115HH1002ピンクM
6,700
取扱い終了
68193124HH1002ピンクL
6,700
取扱い終了
68193133HH1002ピンクLL
6,700
取扱い終了
68193142HH1002ピンク3L
6,700
取扱い終了
68193151HH1002ピンク4L
6,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68192984
2022-07-24
用途: 調理作業時
卸売・小売業

調理用には、長袖のユニフォームしかなく、暑くなると作業効率が悪くなるため、コストパフォーマンスが良さそうなこちらの商品を買いました。生地が薄手かつ通気性がたかいので快適です。
ただ、腕とウェスト部分に絞りがあり、腰回りの服を巻き込む形になるのがすきではないので星四つです。
中の衣類が出ないという意味ではただしいと思います。

対象商品 : 68193054
2022-06-15
用途: 食肉加工場の作業着
卸売・小売業

薄いのでこれからの季節にちょうど良いと思います。
逆に冬には薄すぎるのでもう少し厚めの生地の物を購入しようかと思いました。

対象商品 : 68192993
2021-02-24
用途: 食品納入
溝川食品

食品納入作業には、生地が薄いので破れるのが心配です。
チャクの白衣があまり生産されていないのかなぁ

対象商品 : 68193063
2020-01-26
用途: 煎餅製造時
あおきや製菓

体にわちょど良いがさきょう時にちょつときゅくつです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする