アイトス
HH492 白衣 メンズホッピングパンツ(年間用)
ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
色
ホワイト
仕様
パンツ内仕様/キーポケット・カイロ用ポケット、ウエスト仕様/ウエスト総ゴム、裾口仕様/フライス
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチツイル
色番
001
生地性能
帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性
性別
男性用
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68195504
HH492
S
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68195513
HH492
M
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68195522
HH492
L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68195531
HH492
LL
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68195547
HH492
3L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68195556
HH492
4L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68195565
HH492
5L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68195574
HH492
6L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください