アイトス
AZ-7612 半袖ダンガリーシャツ(男女兼用)(年間用)
クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ
色
ネイビー
仕様
衿/レギュラーカラー
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
カナディアンクリーク
混率(%)
綿100
色番
8
名入れ
可
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
3S
4L
L
LL
M
S
SS
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68275164
AZ7612
3S
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68275173
AZ7612
SS
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68275182
AZ7612
S
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68275191
AZ7612
M
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68275207
AZ7612
L
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68275216
AZ7612
LL
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68275225
AZ7612
3L
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68275234
AZ7612
4L
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください