- 仕様
- (スローモーション再生)1/2~1/16倍
(1ファイルの最大録画容量)最大3.8GB
- 付属品
- ケース、リチウムイオン充電池、ACアダプター、USB-PC接続ケーブル、TV接続ケーブル、HDMI接続ケーブル、リチウムイオン充電池
- 本体質量(g)
- 約358
- レンズ
- 4.6~46mm
- 有効画素数
- (静止画)500万画素
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 122.5×63×56.5
- ズーム
- 光学10倍(デジタル/動画5倍(1080P)、動画10倍(720P)、静止画10倍)
- 映像素子
- 1/3.2型CMOS
- 内部メモリー
- なし
- 外部メモリー
- (SDカード)最大2GBまで、(SDHCカード)最大32GBまで
- LED
- ライト/白色LED(有効距離約1m)、IRLED(有効距離約1m)
- モード
- LEDライト/自動、オン、オフ
- ホワイトバランス
- 自動、太陽光、曇り、蛍光灯、白熱灯
- 液晶モニター
- 3.0インチTFTタッチパネル
- 音声記録
- WAV
- セルフタイマー
- (静止画時)オフ、2秒、10秒
- 静止画サイズ
- 16M、12M、7M(以上画像補完)、5M、3M
- 動画サイズ
- 1920×1080、1280×720