ヨコヅナ ヨコヅナの 建築金物 ヨコヅナの 建具金物 ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具 横調整戸車鉄枠 LP戸車プラス 横調整戸車鉄枠 LP戸車プラス 注文コード 取付後微調整が簡単。 用途木製建具 タイプ平型 車輪径(Φmm)30 質量(g)75 耐荷重(kg)20(2ヶ当り) 調整範囲(mm)7 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TPM-Y302 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75820981 TPM-Y302 ¥640 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 引戸金具・折戸金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(金物) 税込¥802 ¥729 脱輪防止戸車 ハイロジック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 精密防音戸車 調整式 ハイロジック 税込¥2,528 ¥2,298 引戸用取替調整戸車 ハイロジック 税込¥1,868 ¥1,698 シン戸車 ハイロジック 税込¥175~ ¥159~ 精密防音戸車 ハイロジック 税込¥934~ ¥849~ 静音高機能戸車 ハイロジック 税込¥1,088~ ¥989~ 精密防音戸車 ベアリング入り ハイロジック 税込¥1,318~ ¥1,198~ マド戸車 Φ20 トステム(LIXIL) 税込¥857 ¥779 バスケットへ 戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥219~ ¥199~ 網戸戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥1,428~ ¥1,298~ Sソフトモーション用戸車 トステム(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 雨戸戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥4,288~ ¥3,898~ テラス戸車PG用Φ45(PG障子用) トステム(LIXIL) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 起倒式戸車(Φ36)(部品) トステム(LIXIL) 税込¥6,048 ¥5,498 クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車 トステム(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 下戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 調整戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 2連戸車Φ36A トステム(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 吊り戸ユニット ハイロジック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具戸車・車のみ戸車 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります 戸車 重量戸車 網戸用戸車 サッシ用戸車 吊戸車 車のみ シェアする マイページ 最近見た商品