曜日別特売

ワーカーマスク(防塵マスク)

ワーカーマスク(防塵マスク) - ニューレジストン

微細粉じん用使い捨て式防じんマスク。
軽くて圧迫感のない防じんマスクです。
フィルター面積が広く、楽に呼吸できます。
マスクをつけたままでも会話がスムーズに行えます。
使用限度時間は12時間です。

用途
粉じんの多い作業、衛生、花粉対策
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS1
入数(枚)
20
国家検定合格番号
TM267
使用限度時間(h)
12
指定防護係数
4
内容量
1箱(20枚)
注意
※酸素濃度18%未満の場所及び有害ガス・蒸気が発生している場所では使用しないでください。※ご使用になる都度、次のことを点検の上、使用限度時間内であっても、異常が認められた場合には、新品と交換してください。(a.マスク内に粉じんなどが付着していないこと。b.マスク本体、バンドに破損または著しい変形が生じていないこと。)※洗っての再使用は危険ですのでおやめください。※使用前に取扱説明書をお読みください。※清潔な場所で保管してください。※ワーカーマスクは、DS1区分の製品です。オイルミストが発生する場所では、使用できません。※防毒マスクではありませんので使用に際してはご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485706WM1102
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/740/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする