油性つやありEXE

油性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ油性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

日光や雨に強い油性つやあり塗料。
たれにくくうすめずにそのまま使えるので、初めての方でも手軽に塗れます。

用途
フェンス、門扉、手すり、窓枠、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に
(テーブル天板・床面には塗れません)
乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
特性
容量(L)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510994-1缶(0.2L)屋内外兼用アイボリーつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
68511003-1缶(0.2L)屋内外兼用イエローつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511012-1缶(0.2L)屋内外兼用クリームつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
68511021-1缶(0.2L)屋内外兼用グリーンつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511037-1缶(0.2L)屋内外兼用グレーつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511046-1缶(0.2L)屋内外兼用ダークチョコレートつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511055-1缶(0.2L)屋内外兼用ちゃ色つやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511064-1缶(0.2L)屋内外兼用チョコレートつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511073-1缶(0.2L)屋内外兼用ブラックつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511082-1缶(0.2L)屋内外兼用ブルーつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511107-1缶(0.2L)屋内外兼用マリンブルーつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
68511116-1缶(0.2L)屋内外兼用ライトグリーンつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
68511152-1缶(0.7L)屋内外兼用イエローつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
68511161-1缶(0.7L)屋内外兼用クリームつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511177-1缶(0.7L)屋内外兼用グリーンつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511186-1缶(0.7L)屋内外兼用グレーつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511195-1缶(0.7L)屋内外兼用ダークチョコレートつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511204-1缶(0.7L)屋内外兼用ちゃ色つやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511213-1缶(0.7L)屋内外兼用チヨコレートつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511231-1缶(0.7L)屋内外兼用ブルーつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511256-1缶(0.7L)屋内外兼用マリンブルーつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
68511317-1缶(1.6L)屋内外兼用クリームつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511344-1缶(1.6L)屋内外兼用ダークチョコレートつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511353-1缶(1.6L)屋内外兼用ちゃ色つやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511362-1缶(1.6L)屋内外兼用チヨコレートつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
68511414-1缶(1.6L)屋内外兼用ライトグリーンつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68511371-1缶(1.6L)屋内外兼用ブラックつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68511405-1缶(1.6L)屋内外兼用マリンブルーつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
代替品有
68511091-1缶(0.2L)屋内外兼用ホワイトつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
返品不可
68511125-1缶(0.2L)屋内外兼用レッドつやあり0.2屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
68511134-1缶(0.2L)-銀色-0.2-
オープン
取扱い終了
68511143-1缶(0.7L)屋内外兼用アイボリーつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
68511222-1缶(0.7L)屋内外兼用ブラックつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
返品不可
68511247-1缶(0.7L)屋内外兼用ホワイトつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
返品不可
68511265-1缶(0.7L)屋内外兼用ライトグリーンつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
返品不可
68511274-1缶(0.7L)屋内外兼用レッドつやあり0.7屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
返品不可
68511283-1缶(0.7L)-銀色-0.7-
オープン
取扱い終了
68511292-1缶(1.6L)屋内外兼用アイボリーつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
返品不可
68511301-1缶(1.6L)屋内外兼用イエローつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
68511326-1缶(1.6L)屋内外兼用グリーンつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
68511335-1缶(1.6L)屋内外兼用グレーつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
返品不可
68511387-1缶(1.6L)屋内外兼用ブルーつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
返品不可
68511396-1缶(1.6L)屋内外兼用ホワイトつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
68511423-1缶(1.6L)屋内外兼用レッドつやあり1.6屋内外の木部、鉄部
オープン
取扱い終了
68511432-1缶(1.6L)-銀色-1.6-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68511371-26602948-- 油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ 26602948油性鉄部・木部・トタン用ニッペホームプロダクツ1缶(1.6L)
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68511405-26602905-- 油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ 26602905油性鉄部・木部・トタン用ニッペホームプロダクツ1缶(1.6L)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68511414
2026-03-10
用途: 既存の機械の塗装に
株式会社LINE警備サービス業

思った色より薄かったし、乾くのに時間がかかった
油性ならではなのかもしれないが、もう少し発色がいいといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする