曜日別特売

住宅用防水スプレー

住宅用防水スプレー - ニッペホームプロダクツ住宅用防水スプレー - ニッペホームプロダクツ住宅用防水スプレー - ニッペホームプロダクツ住宅用防水スプレー - ニッペホームプロダクツ住宅用防水スプレー - ニッペホームプロダクツ
(9件のレビュー)

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。
塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。

用途
コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。
物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。
浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。"
使用場所屋内外兼用特性防水、耐候無色透明主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516542-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68516542
2023-05-29
用途: トイレコンクリート部の防水

スプレーなので手軽に使用できます。薄く2-3回重ねるのが良いと有りましたので、リピートします

1が参考にしています
対象商品 : 68516542
2021-01-18
用途: ベランダの防水
美容室ボージュサービス業

色が透明なので景観を損なわなく施術出来て良いと思います
しかも!スプレータイプなので手が届かない部分に塗布出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 68516542
2019-11-12
用途: モルタル外壁の防水
医療・福祉・介護関連業

表に面している場合は不自由がないが、柱の裏側、との届きにくい面への吹付様に、ノズルなどがあれば助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 68516542
2018-11-03
用途: 塗装後に塗布
農・林・水産業

モルタル補修、割れの補修後に周りのモルタル仕上げに塗布、現在のところ効果は大きい

対象商品 : 68516542
2017-11-13
用途: 外壁の防水
その他業種

防水力は満足、だが耐久性はまだわからないので改善点はない

対象商品 : 68516542
2017-04-17
用途: お風呂場
サービス業

浴室のタイルやコンクリート部分のひび割れ補修に使いました。

対象商品 : 68516542
2016-10-06
用途: 築30年サンルームの雨漏り、築40年の玄関ドアなど
飯塚事務所

外壁はきれいですが細かい所を少しづつメンテナンスしています。
特に少しの雨漏りサンルームは直りました、ドアも日が朝からあたり
水かけて洗っていたので劣化で色もさめていた所に使い透明なのできれいです。
とにかく、便利でお気に入り色々なところをメンテナンスします。

2が参考にしています
対象商品 : 68516542
2017-07-13
用途: 壁、クラック補修
自動車・二輪車・自転車関連業

透明シールのコーキング補修もしたが、いまいち、色の違いがでるので、スプレータイプを、してみた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする