曜日別特売

サンディングシーラースプレー

サンディングシーラースプレー - サンデーペイントサンディングシーラースプレー - サンデーペイント
(26件のレビュー)

肉厚感を自由に出せます。研ぎ易いです。

用途木工塗装の高級仕上げ中塗り用とうめい成分合成樹脂(アクリル)タイプサンディングシーラー塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り)主な用途木工指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.035L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68519762-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 木工の定番サンディングシーラー
その他業種

全体的にムラなく吹くのに便利です。個別にへこみが目立つところは、ボトルタイプのサンディングシーラーを筆でポンポン置いて修正してます。

対象商品 : 68519762
2024-02-01
用途: 住宅補修作業時
新宿シャローム教会サービス業

床の剥がれや、パテ整形時の段差を埋めるために使用。塗布・乾燥を数回繰り返すことでかなり肉厚な塗膜を形成できます。
ドライヤーを併用すれば乾燥硬化時間も短くなり、完全に乾燥した後でペーパー研磨すると、さらさらとした粉が出てきて確実に研げているのがわかります。

1が参考にしています
対象商品 : 68519762
2023-04-28
用途: 床のハガレに

合板の安物床が剥がれてきたので、表面補修の下処理に使います。結構厚手でうまく処理できます。

1が参考にしています
対象商品 : 68519762
2021-05-28
用途: 塗装の下準備に
建設業・工事業

とにかく肉厚。これにかぎる。
あとは下地やプライマーとの密着性がどんな風なのか。
サンディングとしては文句なし。
より安価になる事を期待

対象商品 : 68519762
2021-04-17
用途: 業務用に

補修工事の備品として試しに使用してみようと購入してみました
コーティング面がしっかりしていて補修面のぼかし、研磨に使えそうです

対象商品 : 68519762
2021-03-12
用途: ギター塗装

ギター塗装の下地に使用していて安く買えて助かります。結構大量に使うのでもって容量が多いと良いです。

対象商品 : 68519762
2020-12-01
用途: ギター下塗り
学校法人和光学園

他メーカーも3社、試しましたが、この商品が1番、肉厚でサディングしやすいです。リピーターです。

2が参考にしています
対象商品 : 68519762
2020-08-13
用途: ギターの塗装
株式会社ビジネスITシステムズサービス業

早く乾くしムラがなくいい感じで仕上がる。
乾燥後の処理も楽

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする