曜日別特売

上皿はかり 取引・証明用

上皿はかり 取引・証明用 - シンワ測定上皿はかり 取引・証明用 - シンワ測定上皿はかり 取引・証明用 - シンワ測定上皿はかり 取引・証明用 - シンワ測定

くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。

用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×185目量の数200目盛板径(Φmm)164皿の厚さ(mm)0.5材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210規格取引証明用精度等級四級質量(g)1800材質(本体)銅板使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ内容量1台
注意
※取引証明に使用される方は2年毎に定期検査を受ける事が計量法で定められています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
測定範囲
公差(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853913470123200120g~200g0~50g:±1、50g~200g:±2
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853914370124400240g~400g0~100g:±2、100g~400g:±4
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする