シンワ測定
カートリッジ 油性マーカー 工事用
差し換えるだけなのでインク交換が簡単です。
用途
工事用の油性マーカーの交換カートリッジ
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
78×13×13
質量(g)
6
インク色
赤
インク
油性(染料インク)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
交換用カートリッジ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540622
78434
¥
170
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください